Aperçu
- Sans joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur3.8750 po
- Largeur du boîtier1.2187 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de serviceService standard
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure1.7500 po
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Rpm max.4650 tr/min
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- SérieSC
- Numéro de catalogue du fabricant705789
- Roulement de rechange2-14T
- Numéro CUP du fabricant662461032879
- CUP_NON662461032879
- Poids3.50 lb
- Dessin CAD