SC-22TC
Cartouche de roulement à billes 705790 - 1.3750 po de diamètre , 3.8750 po de diamètre extérieur, 1.2187 po de largeur de boîtier, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI00568331
N° MFRSC-22TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 705790 - 1.3750 po de diamètre , 3.8750 po de diamètre extérieur, 1.2187 po de largeur de boîtier, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI00568331
N° MFRSC-22TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SC-22TC CYL BRG
  • Sans joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.8750 po
  • Largeur du boîtier
    1.2187 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de service
    Service standard
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    52100/Oxyde noir
  • Série
    SC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    705790
  • Roulement de rechange
    2-16T
  • Numéro CUP du fabricant
    662461032886
  • CUP_NON
    662461032886
  • Poids
    3.50 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif