Motion
SC-23TC
Cartouche de roulement à billes 705791 - 1.4375 po de diamètre , 3.8750 po de diamètre extérieur, 1.2187 po de largeur de boîtier, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI00568332
N° MFRSC-23TC
Prix292.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 705791 - 1.4375 po de diamètre , 3.8750 po de diamètre extérieur, 1.2187 po de largeur de boîtier, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI00568332
N° MFRSC-23TC
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
Prix292.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SC-23TC CYL BRG
  • Boîtier cylindrique de diamètre extérieur en fonte époxy à revêtement poudré avec roulements à bague interne allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint de contact à lèvre unique
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation

Spécifications

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    PPS
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche, cylindrique
  • Largeur du boîtier
    1.2200 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC-23TC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461032893
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Diamètre extérieur
    3.8750 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lb
  • Roulement de rechange
    2-17TC
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    SC-T
  • Poids
    3.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif