Motion
SC-32RTC
Cartouche de roulement à billes - 2 po de diamètre , 4-9/16 po de diamètre extérieur, 1-15/32 po de largeur de boîtier, fonte, collier concentrique
N° D’ARTICLE MI00568339
N° MFRSC-32RTC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 2 po de diamètre , 4-9/16 po de diamètre extérieur, 1-15/32 po de largeur de boîtier, fonte, collier concentrique
N° D’ARTICLE MI00568339
N° MFRSC-32RTC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SC-32RTC CYL BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.5625 po
  • Largeur du boîtier
    1-15/32 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    2-1/32 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6601 lbf
  • Rpm max.
    3550 tr/min
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Série
    SC
  • CUP_NON
    662461097731

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif