Motion
SC-32TC
Cartouche de roulement à billes 705797 - 2.0000 po de diamètre , 4.9375 po de diamètre extérieur, 1.5937 po de largeur de boîtier, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI00568340
N° MFRSC-32TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 705797 - 2.0000 po de diamètre , 4.9375 po de diamètre extérieur, 1.5937 po de largeur de boîtier, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI00568340
N° MFRSC-32TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SC-32TC CYL BRG
  • Sans joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.9375 po
  • Largeur du boîtier
    1.5937 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de service
    Service standard
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2500 po
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    52100/Oxyde noir
  • Série
    SC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    705797
  • Roulement de rechange
    2-2T
  • CUP_NON
    662461032954
  • Poids
    6.40 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif