Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur du boîtier1.0937 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService moyen
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Rpm max.5450 tr/min
- Type de jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- SérieMSC
- Numéro de catalogue du fabricant701916
- Roulement de rechange3-015
- Numéro CUP du fabricant662461014271
- CUP_NON662461014271
- Poids2.50 lb
- Dessin CAD