Aperçu
Description du fabricant
CARTOUCHE CYL MSC-35 BRG
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation
Spécifications
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Type d’alésageCylindrique
- Dessin CAD
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche, cylindrique
- Largeur du boîtier1.6300 po
- Largeur de la bague intérieure2.5630 po
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMSC-35
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461014370
- Rpm max.3000 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMax. 220 °F
- Diamètre extérieur5.8750 po
- Largeur totale2.5630 po
- Capacité de charge dynamique radiale11789 lb
- Capacité de charge statique radiale8150 lb
- Roulement de rechange3-23
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieMSC
- Poids9.45 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité