MSC-51
Cartouche de roulement à billes 701935 - Alésage 3.1875 po, D.E. 7.4375 po, Largeur de boîtier 2.5000 po, Fonte, Vis de fixation, Usage moyen
N° D’ARTICLE MI00568379
N° MFRMSC-51
Prix11,402.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 701935 - Alésage 3.1875 po, D.E. 7.4375 po, Largeur de boîtier 2.5000 po, Fonte, Vis de fixation, Usage moyen
N° D’ARTICLE MI00568379
N° MFRMSC-51
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
Prix11,402.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE CYL MSC-51 BRG
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.1875 po
  • Diamètre extérieur
    7.4375 po
  • Largeur du boîtier
    2.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    3.3750 po
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Rpm max.
    2125 tr/min
  • Type de joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    52100/Oxyde noir
  • Série
    MSC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    701935
  • Roulement de rechange
    3-33
  • Numéro CUP du fabricant
    662461014448
  • CUP_NON
    662461014448
  • Poids
    20.20 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif