MSC-55
Cartouche de roulement à billes 701937 - Alésage 3.4375 po, D.E. 8.1875 po, Largeur de boîtier 2.5000 po, Fonte, Vis de fixation, Usage moyen
N° D’ARTICLE MI00568383
N° MFRMSC-55
Prix3,113.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 701937 - Alésage 3.4375 po, D.E. 8.1875 po, Largeur de boîtier 2.5000 po, Fonte, Vis de fixation, Usage moyen
N° D’ARTICLE MI00568383
N° MFRMSC-55
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
Votre prix3,113.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE CYL MSC-55 BRG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation

Spécifications

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche, cylindrique
  • Largeur du boîtier
    2.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3.7810 po
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSC-55
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461014462
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Diamètre extérieur
    8.1880 po
  • Largeur totale
    3.7810 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21566 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    16301 lb
  • Roulement de rechange
    3-37
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    MSC
  • Poids
    25.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif