MSC-31C
Cartouche de roulement à billes 704266 - Alésage 1.9375 po, D.E. 4.9375 po, Largeur de boîtier 1.5937 po, Fonte, Vis de fixation, Usage moyen
N° D’ARTICLE MI00568398
N° MFRMSC-31C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 704266 - Alésage 1.9375 po, D.E. 4.9375 po, Largeur de boîtier 1.5937 po, Fonte, Vis de fixation, Usage moyen
N° D’ARTICLE MI00568398
N° MFRMSC-31C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE MSC-31C CYL BRG
  • Sans joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    4.9375 po
  • Largeur du boîtier
    1.5937 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1875 po
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    52100/Oxyde noir
  • Série
    MSC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704266
  • Roulement de rechange
    3-115C
  • CUP_NON
    662461027110
  • Poids
    5.80 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif