Aperçu
Description du fabricant
CARTOUCHE MSC-19T CYL BRG
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Diamètre extérieur3.8750 po
- Largeur du boîtier1.2187 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de serviceService moyen
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure1.7500 po
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Rpm max.6500 tr/min
- Type de jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- SérieMSC
- Numéro de catalogue du fabricant705668
- Roulement de rechange3-13T
- Numéro CUP du fabricant662461032015
- CUP_NON662461032015
- Poids3.50 lb
- Dessin CAD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité