Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation
Spécifications
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Type d’alésageCylindrique
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePPS
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche, cylindrique
- Largeur du boîtier1.4700 po
- Largeur de la bague intérieure2.0940 po
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMSC-27T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461032053
- Rpm max.5000 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMax. 220 °F
- Diamètre extérieur4.5630 po
- Largeur totale2.0940 po
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lb
- Capacité de charge statique radiale5216 lb
- Roulement de rechange3-111T
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieMSC-T
- Poids5.50 lb