Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Diamètre extérieur5.8750 po
- Largeur du boîtier1.6250 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de serviceService moyen
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure2.6250 po
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Rpm max.4100 tr/min
- Type de jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- SérieMSC
- Numéro de catalogue du fabricant705677
- Roulement de rechange2-24T
- Numéro CUP du fabricant662461032107
- CUP_NON662461032107
- Poids10.70 lb
- Dessin CAD