Aperçu
- Sans joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Diamètre extérieur4.1875 po
- Largeur du boîtier1.4687 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de serviceService moyen
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure2.0000 po
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Rpm max.4150 tr/min
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- SérieMSC
- Numéro de catalogue du fabricant706051
- Roulement de rechange3-17TC
- CUP_NON662461035009
- Poids4.40 lb
- Dessin CAD