SC-205
Cartouche de roulement à billes 709960 - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 3.1250 po, largeur de boîtier de 1.0312 po, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568439
N° MFRSC-205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 709960 - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 3.1250 po, largeur de boîtier de 1.0312 po, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568439
N° MFRSC-205
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SC-205 CARTOUCHE CYL BRG
  • Boîtier cylindrique de diamètre extérieur en fonte époxy à revêtement poudré avec roulements à bague interne allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation

Spécifications

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    PPS
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche, cylindrique
  • Largeur du boîtier
    1.0300 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3750 po
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC-205
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461052013
  • Rpm max.
    6350 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lb
  • Roulement de rechange
    5205
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    SC
  • Poids
    1.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif