Motion
SC-214
Cartouche de roulement à billes 709968 - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 6.2500 po, largeur de boîtier de 2.0000 po, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568455
N° MFRSC-214
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 709968 - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 6.2500 po, largeur de boîtier de 2.0000 po, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568455
N° MFRSC-214
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SC-214 CARTOUCHE CYL BRG
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Largeur du boîtier
    2.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service standard
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    2.7500 po
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    52100/Oxyde noir
  • Série
    SC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    709968
  • Roulement de rechange
    5214
  • Numéro CUP du fabricant
    662461052099
  • CUP_NON
    662461052099
  • Poids
    12.60 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif