Aperçu
- Sans joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur2.9375 po
- Largeur du boîtier0.8750 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure1.2187 po
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Rpm max.6450 tr/min
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- SérieSC
- Numéro de catalogue du fabricant710302
- Roulement de rechange5204C
- Numéro CUP du fabricant662461054505
- CUP_NON662461054505
- Poids1.10 lb
- Dessin CAD