ASFB201

NTN
ASFB201

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 12 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00568462
N° MFRASFB201
Prix80.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASFB201

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 12 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00568462
N° MFRASFB201
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
Votre prix80.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ASFB201 FLG BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5000 po
  • Longueur totale
    3.1875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.5000 po
  • Numéro de palier
    AS201
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    0.7187 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    10.0000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Roulement de rechange
    AS201
  • ID du boîtier
    FB201
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359000016
  • CUP_NON
    4547359000016
  • Poids
    0.7 lb
  • Diamètre extérieur
    56 mm
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif