SC-208C
Cartouche de roulement à billes 710306 - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 4.1875 po, largeur de boîtier de 1.4687 po, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568463
N° MFRSC-208C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 710306 - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 4.1875 po, largeur de boîtier de 1.4687 po, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568463
N° MFRSC-208C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SC-208C CYL BRG
  • Sans joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    4.1875 po
  • Largeur du boîtier
    1.4687 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service standard
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9375 po
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Rpm max.
    4150 tr/min
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    52100/Oxyde noir
  • Série
    SC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710306
  • Roulement de rechange
    5208C
  • Numéro CUP du fabricant
    662461054543
  • CUP_NON
    662461054543
  • Poids
    4.10 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif