Aperçu
Spécifications
- Pays d’origineJP
- Type de cadreUnité Mini-Stretcher
- Largeur de la base0.1250 po, 3.200 mm
- Type de roulementRoulement à billes
- Numéro de palierAS205
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Voyage3.9375 po
- Longueur totale du cadre260 mm
- Hauteur totale du cadre34.50 mm
- Type de serviceService léger
- Largeur de la base du cadre90 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Hauteur totale3.9375 po
- Longueur totale260 mm
- Largeur totale1.3594 po
- Largeur du boulon de centre à centreMétrique
- Longueur du boulon du centre au centre235 mm
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Taille du boulonM10
- Num de pièce de la série de roulements compatiblesAS205
- Rpm max.5900 tr/min
- SérieASPT
- Numéro de catalogue du fabricantASPT205-10
- Numéro CUP du fabricant4547359020458
- CUP_NON4547359020458
- Page de produit du fabricant
- Poids2.4 lb
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.