ASFB203

NTN
ASFB203

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 17 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00568470
N° MFRASFB203
Prix83.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASFB203

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 17 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00568470
N° MFRASFB203
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
Votre prix83.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ASFB203 BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5000 po
  • Longueur totale
    3.1875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.5000 po
  • Numéro de palier
    AS203
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    3.1875 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    0.7187 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    ASFB
  • Normes respectées
    JIS
  • Roulement de rechange
    AS203
  • ID du boîtier
    FB201
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359000030
  • CUP_NON
    4547359000030
  • Poids
    0.7 lb
  • Diamètre extérieur
    2.2187 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif