MSC-306
Cartouche de roulement à billes 710160 - Alésage 30 mm, diamètre extérieur 3.8750 po, largeur de boîtier 1.2187 po, fonte, vis de fixation, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00568475
N° MFRMSC-306
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 710160 - Alésage 30 mm, diamètre extérieur 3.8750 po, largeur de boîtier 1.2187 po, fonte, vis de fixation, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00568475
N° MFRMSC-306
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MSC-306 CARTOUCHE CYL BRG
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    3.8750 po
  • Largeur du boîtier
    1.2187 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6875 po
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Type de joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    52100/Oxyde noir
  • Série
    MSC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710160
  • Roulement de rechange
    5306
  • Numéro CUP du fabricant
    662461053515
  • CUP_NON
    662461053515
  • Poids
    3.20 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif