Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur4.9375 po
- Largeur du boîtier1.5937 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService moyen
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure2.1875 po
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Rpm max.3250 tr/min
- Type de jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- SérieMSC
- Numéro de catalogue du fabricant710164
- Roulement de rechange5310
- Numéro CUP du fabricant662461053553
- CUP_NON662461053553
- Poids5.80 lb
- Dessin CAD