Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur6.2500 po
- Largeur du boîtier2.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService moyen
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure2.7500 po
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- SérieMSC
- Numéro de catalogue du fabricant710166
- Roulement de rechange5313
- Numéro CUP du fabricant662461053577
- CUP_NON662461053577
- Poids12.60 lb
- Dessin CAD