MSC-320
Cartouche de roulement à billes 710171 - Alésage 100 mm, diamètre extérieur 9.5000 po, largeur de boîtier 3.0000 po, fonte, vis de fixation, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00568486
N° MFRMSC-320
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 710171 - Alésage 100 mm, diamètre extérieur 9.5000 po, largeur de boîtier 3.0000 po, fonte, vis de fixation, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00568486
N° MFRMSC-320
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE CYL MSC-320 BRG
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5000 po
  • Largeur du boîtier
    3.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    4.6250 po
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    52100/Oxyde noir
  • Série
    MSC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710171
  • Roulement de rechange
    5320
  • CUP_NON
    662461053614
  • Poids
    42.00 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif