CU312
Cartouche de roulement à billes - 3/4 po de diamètre , 2.469 po de diamètre extérieur, 1-5/32 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568551
N° MFRCU312
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 3/4 po de diamètre , 2.469 po de diamètre extérieur, 1-5/32 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568551
N° MFRCU312
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CU312 CARTOUCHE C-U312
  • Roulement à billes monté de 3/4 po, usage intensif, bloc de cartouche en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.4690 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Largeur du boîtier
    1.1563 po
  • Largeur totale
    1.4690 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur de la bague intérieure
    1-15/32 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3614 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lb
  • Rpm max.
    10950 tr/min
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    Blocs de cartouche
  • CUP_NON
    662327962791
  • Poids
    1.30 lb
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif