CU314
Cartouche de roulement à billes - 7/8 po de diamètre , 3 po de diamètre extérieur, 1-1/4 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568552
N° MFRCU314
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 7/8 po de diamètre , 3 po de diamètre extérieur, 1-1/4 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568552
N° MFRCU314
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CU314 CARTOUCHE C-U314
  • Roulement à billes monté de 7/8 po, usage intensif, bloc de cartouche fixe en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Largeur du boîtier
    1.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1-43/64 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    9350 tr/min
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.6720 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    Blocs de cartouche
  • Poids
    2.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif