Aperçu
- Roulement à billes monté de 15/16 po, usage intensif, bloc de cartouche fixe en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Type d’alésageRonde
- Largeur du boîtier1.2500 po
- Largeur totale1.6720 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur de la bague intérieure1-43/64 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale4810 lb
- Capacité de charge statique radiale2450 lb
- Rpm max.9350 tr/min
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Matériau du roulementAcier
- SérieBlocs de cartouche
- CUP_NON662327882716
- Poids2.00 lb
- Type de produitCartouches de roulement à billes