CU319
Cartouche de roulement à billes - 1-3/16 po de diamètre , 3.438 po de diamètre extérieur, 1-3/8 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568556
N° MFRCU319
Prix1,568.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 1-3/16 po de diamètre , 3.438 po de diamètre extérieur, 1-3/8 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568556
N° MFRCU319
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
Prix1,568.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CU319 CARTOUCHE C-U319
  • Roulement à billes monté de 1 3/16 po, usage intensif, bloc de cartouche en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Diamètre extérieur
    3.4380 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Largeur du boîtier
    1.3750 po
  • Largeur totale
    1.9220 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur de la bague intérieure
    1-59/64 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6320 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3530 lb
  • Rpm max.
    8300 tr/min
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    Blocs de cartouche
  • CUP_NON
    662327883102
  • Poids
    2.68 lb
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif