Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, usage intensif, bloc de cartouche en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Type d’alésageRonde
- Largeur du boîtier1.5000 po
- Largeur totale2.0940 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur de la bague intérieure2-3/32 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale7490 lb
- Capacité de charge statique radiale4290 lb
- Rpm max.7550 tr/min
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Matériau du roulementAcier
- SérieBlocs de cartouche
- CUP_NON662327734411
- Poids3.28 lb
- Type de produitCartouches de roulement à billes