Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage intensif, bloc de cartouche en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur4.1880 po
- Type d’alésageRonde
- Largeur du boîtier1.6563 po
- Largeur totale2.3130 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur de la bague intérieure2-5/16 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale9126 lb
- Capacité de charge statique radiale5390 lb
- Rpm max.7200 tr/min
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Matériau du roulementAcier
- SérieBlocs de cartouche
- CUP_NON662327883294
- Poids4.85 lb
- Type de produitCartouches de roulement à billes