Aperçu
Description du fabricant
CU328 CARTOUCHE C-U328
- Roulement à billes monté de 1 3/4 po, usage intensif, bloc de cartouche fixe en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur5.3750 po
- Type d’alésageCylindrique
- Largeur du boîtier1.8438 po
- Largeur totale2.5940 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de boîtierCylindrique
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure2-19/32 po
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale11870 lb
- Construction du logementUne-pièce
- Capacité de charge statique radiale7110 lb
- Rpm max.6200 tr/min
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Matériau du roulementAcier
- SérieBlocs de cartouche
- InsérerUG328L
- Numéro CUP du fabricant662327734978
- CUP_NON662327734978
- Poids6.04 lb
- Hauteur totale4.5940 po
- Longueur totale4.5940 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité