Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 3/16 po, usage intensif, bloc de cartouche en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Diamètre extérieur5.3750 po
- Type d’alésageRonde
- Largeur du boîtier2.1875 po
- Largeur totale3.0630 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur de la bague intérieure3-1/16 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale16070 lb
- Capacité de charge statique radiale10000 lb
- Rpm max.4950 tr/min
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Matériau du roulementAcier
- SérieBlocs de cartouche
- CUP_NON662327708627
- Poids9.57 lb
- Type de produitCartouches de roulement à billes