CU339
Cartouche de roulement à billes - 2-7/16 po de diamètre , 5.781 po de diamètre extérieur, 2-3/8 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568571
N° MFRCU339
Prix1,388.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 2-7/16 po de diamètre , 5.781 po de diamètre extérieur, 2-3/8 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568571
N° MFRCU339

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,388.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CU339 CARTOUCHE C-U339
  • Roulement à billes monté de 2 7/16 po, usage intensif, bloc de cartouche en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur
    5.3750 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Largeur du boîtier
    2.3750 po
  • Largeur totale
    3.3130 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de boîtier
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    3-5/16 po
  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18390 lb
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lb
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    Blocs de cartouche
  • Insérer
    UG339L
  • Numéro CUP du fabricant
    662327708191
  • CUP_NON
    662327708191
  • Poids
    5.61 kg
  • Hauteur totale
    5.7810 po
  • Longueur totale
    5.7810 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif