Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 3/4 po, usage intensif, bloc de cartouche en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur6.5620 po
- Type d’alésageCylindrique
- Largeur du boîtier2.7500 po
- Largeur totale3.8130 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de boîtierCylindrique
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure3-13/16 po
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale23420 lb
- Construction du logementUne-pièce
- Capacité de charge statique radiale15300 lb
- Rpm max.3950 tr/min
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Matériau du roulementAcier
- SérieBlocs de cartouche
- InsérerUG344L
- Numéro CUP du fabricant662327735258
- CUP_NON662327735258
- Poids17.00 lb
- Hauteur totale6.5620 po
- Longueur totale6.5620 po