CU351
Cartouche de roulement à billes - 3-3/16 po de diamètre , 7.594 po de diamètre extérieur, 3-3/16 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568576
N° MFRCU351
Prix4,296.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 3-3/16 po de diamètre , 7.594 po de diamètre extérieur, 3-3/16 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568576
N° MFRCU351
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
Prix4,296.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CU351 CARTOUCHE C-U351
  • Roulement à billes monté de 3 3/16 po, usage intensif, bloc de cartouche fixe en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.1875 po
  • Diamètre extérieur
    7.5940 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Largeur du boîtier
    3.1875 po
  • Largeur totale
    4.4060 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de boîtier
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    4-13/32 po
  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28990 lb
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Capacité de charge statique radiale
    19500 lb
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    Blocs de cartouche
  • Insérer
    UG351L
  • Numéro CUP du fabricant
    662327962906
  • CUP_NON
    662327962906
  • Poids
    26.90 lb
  • Longueur totale
    7.5940 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif