Aperçu
Description du fabricant
CEU312 CARTOUCHE CE-U312
- Roulement à billes monté de 3/4 po, usage intensif, bloc de cartouche d’extension en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur2.4690 po
- Type d’alésageRonde
- Largeur du boîtier1.1563 po
- Largeur totale1.4690 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Largeur de la bague intérieure1-15/32 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale3614 lb
- Capacité de charge statique radiale1770 lb
- Rpm max.10950 tr/min
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Matériau du roulementAcier
- SérieBlocs de cartouche
- CUP_NON662327962821
- Poids1.00 lb
- Type de produitCartouches de roulement à billes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité