Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 5/8 po, usage intensif, bloc de cartouche d’extension en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Matériau du roulementAcier
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Type d’alésageCylindrique
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier
- Largeur du boîtier1.8438 po
- Largeur de la bague intérieure2-19/32 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.6200 tr/min
- Diamètre extérieur4.5940 po
- Largeur totale2.5940 po
- Capacité de charge dynamique radiale11870 lb
- Capacité de charge statique radiale7110 lb
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieBlocs de cartouche
- Poids6.32 lb