CEU331
Cartouche de roulement à billes - 1-15/16 po de diamètre , 5 po de diamètre extérieur, 2-1/32 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568596
N° MFRCEU331
Prix1,208.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 1-15/16 po de diamètre , 5 po de diamètre extérieur, 2-1/32 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568596
N° MFRCEU331
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
Prix1,208.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEU331 CARTOUCHE CE-U331
  • Roulement à billes monté de 1 15/16 po, usage intensif, bloc de cartouche d’extension en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Largeur du boîtier
    2.0313 po
  • Largeur totale
    2.8130 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Largeur de la bague intérieure
    2-13/16 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    8500 lb
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    Blocs de cartouche
  • CUP_NON
    662327707828
  • Poids
    7.56 lb
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif