Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 1/8 po, usage intensif, bloc de cartouche d’extension en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Matériau du roulementAcier
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Type d’alésageCylindrique
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier
- Largeur du boîtier2.1875 po
- Largeur de la bague intérieure3-1/16 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.4950 tr/min
- Diamètre extérieur5.3750 po
- Largeur totale3.0630 po
- Capacité de charge dynamique radiale16070 lb
- Capacité de charge statique radiale10000 lb
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieBlocs de cartouche
- Poids9.70 lb