Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 1/4 po, unité d’extension robuste, bloc de cartouche en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Diamètre extérieur5.3750 po
- Type d’alésageCylindrique
- Largeur du boîtier2.3750 po
- Largeur totale3.3130 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de boîtierCylindrique
- Type d’expansionExpansion
- Largeur de la bague intérieure3-5/16 po
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale18390 lb
- Construction du logementUne-pièce
- Capacité de charge statique radiale11700 lb
- Rpm max.4450 tr/min
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Matériau du roulementAcier
- SérieBlocs de cartouche
- InsérerUG336L
- Numéro CUP du fabricant662327708238
- CUP_NON662327708238
- Poids12.12 lb
- Hauteur totale5.7810 po
- Longueur totale5.7810 po