Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 3/4 po, unité d’extension robuste, bloc de cartouche en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Matériau du roulementAcier
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Type d’alésageCylindrique
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier
- Largeur du boîtier2.7500 po
- Largeur de la bague intérieure3-13/16 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.3950 tr/min
- Diamètre extérieur6.5620 po
- Largeur totale3.8130 po
- Capacité de charge dynamique radiale23420 lb
- Capacité de charge statique radiale15300 lb
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieBlocs de cartouche
- Poids16.65 lb