Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 15/16 po, usage intensif, bloc de cartouche en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Diamètre extérieur6.9690 po
- Type d’alésageCylindrique
- Largeur du boîtier3.0000 po
- Largeur totale4.0940 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de boîtierCylindrique
- Type d’expansionExpansion
- Largeur de la bague intérieure4-3/32 po
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale26140 lb
- Construction du logementUne-pièce
- Capacité de charge statique radiale17300 lb
- Rpm max.3700 tr/min
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Matériau du roulementAcier
- SérieBlocs de cartouche
- InsérerUG347L
- Numéro CUP du fabricant662327735418
- CUP_NON662327735418
- Poids19.95 lb
- Hauteur totale6.9690 po
- Longueur totale6.9690 po