Aperçu
- Roulement à billes monté de 3 7/16 po, unité d’extension robuste, bloc de cartouche en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Diamètre extérieur8.3750 po
- Type d’alésageCylindrique
- Largeur du boîtier3.5625 po
- Largeur totale4.9380 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de boîtierCylindrique
- Type d’expansionExpansion
- Largeur de la bague intérieure4-15/16 po
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale35070 lb
- Construction du logementUne-pièce
- Capacité de charge statique radiale24100 lb
- Rpm max.3100 tr/min
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Matériau du roulementAcier
- SérieBlocs de cartouche
- InsérerUG355L
- Numéro CUP du fabricant662327883508
- CUP_NON662327883508
- Poids35.76 lb
- Hauteur totale8.3750 po
- Longueur totale8.3750 po