Aperçu
- Roulement à billes monté de 3 15/16 po, unité d’extension robuste, bloc de cartouche en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Diamètre extérieur9.3750 po
- Type d’alésageCylindrique
- Largeur du boîtier4.0625 po
- Largeur totale5.5630 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de boîtierCylindrique
- Type d’expansionExpansion
- Largeur de la bague intérieure5-9/16 po
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale45000 lb
- Construction du logementUne-pièce
- Capacité de charge statique radiale31600 lb
- Rpm max.2750 tr/min
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Matériau du roulementAcier
- SérieBlocs de cartouche
- InsérerUG363L
- Numéro CUP du fabricant662327963064
- CUP_NON662327963064
- Poids49.71 lb
- Hauteur totale9.3750 po
- Longueur totale9.3750 po