Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint de contact à lèvre unique
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palier2-012TC
- Type de roulementBalle
- Longueur du boulon du centre au centre1.6875 po
- Espacement des trous de boulon1.5000 po
- Taille du boulon3/8 po
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionSupport de bride à trois boulons en fonte montée Sealmaster, roulement à billes - 52100 , acier à roulement, noir oxydé - Verrouillage concentrique - FB-12TC
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique2611 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierSupport 3-Bolt
- Largeur du boîtier2.3800 po
- Largeur de la bague intérieure1.2813 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2813 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantFB-12TC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461034545
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- CUP_NON662461034545
- Rpm max.6450 tr/min
- Vitesse maximale6450 tr/min
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Hauteur totale1.4500 po
- Longueur totale4.1880 po
- Diamètre de la longueur totale4.1880 po
- Largeur totale1.0938 po
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechange2-012TC
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint de contact
- Auto-alignementOui
- SérieFB
- Capacité de charge statique1444 lbf
- Type de roulementBalle
- Poids1.5 lb