Motion
FB-9
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 0.5625 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI00568673
N° MFRFB-9
Prix1,286.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 0.5625 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI00568673
N° MFRFB-9
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
Prix1,286.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FB-9 3 BOULON À FLÈCHE BRKT
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    1.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    5/16 po;7.90 mm
  • Numéro de palier
    46062
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Diamètre de la longueur totale
    4.1875 po
  • Hauteur totale
    4-3/16 po, 106.40 mm
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2188 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2188 po
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Diamètre du pilote
    1-3/16 po, 30.20 mm
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Série
    FB
  • Capacité de charge dynamique
    2611 lbf
  • Roulement de rechange
    2-09
  • Type de montage de bride
    Support 3-Bolt
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    701230
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461010099
  • CUP_NON
    662461010099
  • Poids
    1.3 lb
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Profondeur globale
    1-11/32 po, 34.10 mm
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Support 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif