Type de roulement
Balle
Type de produit
Unités de roulement à billes à montage sur bride
Diamètre à l’alésage
0.6250 po
Matériau du boîtier
Fonte
Type de service
Service standard
Longueur du boulon du centre au centre
1.5000 po
Longueur totale
4.1880 po
Numéro de palier
2-010
Dispositif de verrouillage
Vis de fixation
Type d’expansion
Roulement sans expansion (fixe)
Type de joint
Joint labyrinthe en feutre
Diamètre de la longueur totale
4.1880 po
Hauteur totale
1.3440 po
Largeur du boîtier
2.3800 po
Type de lubrification
Graisse au complexe de lithium NLGI 2
Type d’alésage
Droit
Largeur totale
2.3800 po
Largeur de la bague intérieure
1.1880 po
Matériau du roulement
52100 Acier de roulement, noir oxydé
Code d’harmonisation
8483.20.4040
Capacité de charge dynamique radiale
2611 lbf
Capacité de charge statique radiale
1444 lbf
Revêtement
Revêtement en poudre
Longueur jusqu’à l’alésage
1.1880 po
Plage de température de fonctionnement
-20° à 220 °F
Température de fonctionnement maximale
220 °F
Revêtement de finition
Gris
Description
Support de bride à trois boulons en fonte montée Sealmaster, roulement à billes - 52100 , acier à roulement, noir oxydé - Serrure de vis de fixation - FB-10
Taille du boulon
0.3750 po
Rpm max.
7300 tr/min
Série
FB
Capacité de charge dynamique
2611 lbf
Roulement de rechange
2-010
Angle de désalignement
Statique seulement - ±2.0 °
Couleur
Gris
Lubrification
Graisse au complexe de lithium NLGI 2
Type de montage de bride
Bride 3-Bolt
Construction du logement
Une-pièce
Type de boîtier
Support 3-Bolt
Lubrifiant
Graisse au complexe de lithium NLGI 2
Vitesse maximale
7300 tr/min
Type de dispositif de retenue
Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
Auto-alignement
Oui
Numéro de catalogue du fabricant
FB-10
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Dessin CAD
Numéro CUP du fabricant
662461010105
CUP_NON
662461010105
Poids
1.2 lb
Capacité de charge statique
1444 lbf
Relubrifiable
Oui
Nombre de trous de montage
3
Espacement des trous de boulon
1.5000 po
Type de roulement
Balle
Type de montage
Support 3-Bolt