Motion
FB-11
Unité de roulements à billes à montage sur bride - 11/16 po d’alésage, fixation sur étrier à trois boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), version standard, joint de feutre à labyrinthe
N° D’ARTICLE MI00568682
N° MFRFB-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à montage sur bride - 11/16 po d’alésage, fixation sur étrier à trois boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), version standard, joint de feutre à labyrinthe
N° D’ARTICLE MI00568682
N° MFRFB-11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FB-11 3 BOULON À FLÈCHE BRKT
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    11/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    1.5000 po
  • Longueur totale
    4.1880 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Diamètre de la longueur totale
    4.1880 po
  • Largeur du boîtier
    2.3800 po
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2188 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2188 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Rpm max.
    7300 tr/min
  • Série
    Standard
  • Roulement de rechange
    2-011
  • Couleur
    Gris
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FB-11
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461010112
  • Poids
    1.3 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Support 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif