Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, Qualité standard, Bloc de bride de support 3-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre1.6250 po
- Longueur totale4.7500 po
- Numéro de palierUG216NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Diamètre de la longueur totale2.7500 po
- Hauteur totale1.4500 po
- Largeur du boîtier3/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.7500 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/2 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB3U216N Roulements à billes - FB3U216N
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.9600 tr/min
- SérieFB3U
- Longueur de l’alésage1-23/64 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Capacité de charge dynamique3150 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideSupport 3-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierSupport de bride 3-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale9600 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327026905
- CUP_NON662327026905
- Poids1.71 lb
- Capacité de charge statique1760 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage3
- Espacement des trous de boulon1.6250 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageSupport 3-Bolt